{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte | 1.000 mm | |
Breedte | 1.000 mm | |
Vakhoogte | 90 mm | |
Vakbreedte | 110 mm | |
Aantal vakken | 64 | |
Oppervlaktebelasting per vak | 54 kg | |
Gewicht | 310 kg | |
Producttype | Stelling voor lange voorwerpen |
Artikelnummer | 991520 8X8 | |
EAN/GTIN | 4251305418090 | |
Nummer fabrikant | 130200231 |