{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte | 1.000 mm | |
Breedte | 1.000 mm | |
Vakhoogte | 130 mm | |
Vakbreedte | 150 mm | |
Aantal vakken | 36 | |
Oppervlaktebelasting per vak | 70 kg | |
Gewicht | 235 kg | |
Producttype | Stelling voor lange voorwerpen |
Artikelnummer | 991520 6X6 | |
EAN/GTIN | 4251305418076 | |
Nummer fabrikant | 130200202 |