{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte | 1.000 mm | |
Breedte | 1.000 mm | |
Vakhoogte | 40 mm | |
Vakbreedte | 112 mm | |
Aantal vakken | 128 | |
Oppervlaktebelasting per vak | 20 kg | |
Gewicht | 475 kg | |
Producttype | Stelling voor lange voorwerpen |
Artikelnummer | 991520 8X16 | |
EAN/GTIN | 4251305418113 | |
Nummer fabrikant | 130200214 |