Legbord-basisstelling 2000/1300 mm

Artikelnummer: 990540 2000/1300
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte / legbordbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 250
  • Legbord dikte: 40
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Montage-uitvoering: Inhaakstelling
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 250 kg
    Legbord dikte 40 mm
    Hoogteverstelling in raster 25 mm
    Montage-uitvoering Inhaakstelling
    Materiaal verzinkt
    Stellinghoogte 2.000 mm
    Stellingdiepte 400 mm
    Opbouwmaat basisstelling breedte 1.360 mm
    Legbord breedte 1.300 mm
    Legbord diepte 400 mm
    Aantal legborden 5
    Aantal profielframes 2
    Maximale veldbelasting 1.300 kg
    Stellingopbouw Basisstelling
    Producttype Legbordstelling

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 990540 2000/1300
    EAN/GTIN 4004514217837
    Nummer fabrikant 12940-130

    Omschrijving

    Uitvoering:

    T-profielframe en legbord verzinkt. Met een maximale vakbelasting van 250 kg per legbord leverbaar. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudige, insteekbare uitvoering.
    Veldbelasting: bij hoogte 2000 mm 1300 kg, bij 2500 mm 1700 kg, bij 3000 mm 2300 kg.

    Omschrijving:

    Opbouwmaten:
    Basisstelling:Nominale lengte + 60 mm
    Aanbouwstelling: Nominale lengte +6 mm
    Framediepte totaal:Nominale diepte + 36 mm

    Toepassing:

    Ideaal voor industrie, nijverheid, handel, administratie, archief enz. met optimale ruimtebenutting.

    Levering:

    Basisstelling met steunkruisen. Per aanbouwstelling een diagonaalschoor.

    Tip:

    • Klemvoeten worden meegeleverd.
    • Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.
    • Geschikte vloerverankering nr. 990854.
    • Eenzijdig te gebruiken vanwege versteviging door steunkruis.
    • De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen.
    • Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen