Legbord, verzinkt, Breedte×diepte: 1300X400mm

Artikelnummer: 990582 1300X400
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte×diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 250
  • Legbord dikte: 40
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 250 kg
Legbord dikte 40 mm
Materiaal verzinkt
Breedte 1.300 mm
Diepte 400 mm
Dikte 40 mm
Toepassingsgebied Legbordstelling
Legbord uitvoering vast gemonteerd legbord; recht legbord; gesleufd legbord
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990582 1300X400
EAN/GTIN 4004514218186
Nummer fabrikant 17640-B

Omschrijving

Levering:

Inclusief 4 legborddragers.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen