Legbord, verzinkt 750X800 mm

Artikelnummer: 990582 750X800
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte×diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 250
  • Legbord dikte: 40
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 250 kg
Legbord dikte 40 mm
Materiaal verzinkt
Breedte 750 mm
Diepte 800 mm
Dikte 40 mm
Toepassingsgebied Legbordstelling
Legbord uitvoering vast gemonteerd legbord; recht legbord; gesleufd legbord
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990582 750X800
EAN/GTIN 4004514237996
Nummer fabrikant 17308-B

Omschrijving

Levering:

Inclusief 4 legborddragers.