Legbord-basisstelling 3000/750 mm

Artikelnummer: 990508 3000/750
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte / legbordbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 150
  • Legbord dikte: 25
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Montage-uitvoering: Inhaakstelling
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 150 kg
    Legbord dikte 25 mm
    Hoogteverstelling in raster 25 mm
    Montage-uitvoering Inhaakstelling
    Materiaal verzinkt
    Hoogte 3.000 mm
    Breedte 810 mm
    Diepte 636 mm
    Stellinghoogte 3.000 mm
    Stellingdiepte 600 mm
    Opbouwmaat basisstelling breedte 810 mm
    Legbord breedte 750 mm
    Legbord diepte 600 mm
    Aantal legborden 7
    Aantal profielframes 2
    Maximale veldbelasting 1.600 kg
    Stellingopbouw Basisstelling
    Producttype Legbordstelling

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 990508 3000/750
    EAN/GTIN 4004514204912
    Nummer fabrikant 12762-75

    Omschrijving

    Uitvoering:

    T-profielframe en legbord verzinkt. Met een maximale vakbelasting van 150 kg per legbord leverbaar. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudige, insteekbare uitvoering.
    Veldbelasting: bij hoogte 2000 mm 1300 kg, bij 2500 mm 1700 kg, bij 3000 mm 2300 kg.

    Omschrijving:

    Opbouwmaten:
    Basisstelling: Nominale lengte + 60 mm
    Aanbouwstelling: Nominale lengte +6 mm
    Framediepte totaal: Nominale diepte + 36 mm

    Toepassing:

    ideaal voor industrie, nijverheid, handel, administratie, archief enz. met optimale ruimtebenutting.

    Levering:

    Basisstelling met steunkruisen. Per aanbouwstelling een diagonaalschoor.

    Tip:

    • Klemvoeten worden meegeleverd.
    • Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.
    • Geschikte vloerverankering nr. 990854.
    • Eenzijdig te gebruiken vanwege versteviging door steunkruis.
    • De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen.
    • Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen