• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Storage shelf, basic rack 2000/1300 mm

Artikelnummer: 990508 2000/1300
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Height / Shelf width (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 150
  • Legbord dikte: 25
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Montage-uitvoering: Inhaakstelling
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 150 kg
    Legbord dikte 25 mm
    Hoogteverstelling in raster 25 mm
    Montage-uitvoering Inhaakstelling
    Materiaal verzinkt
    Stellinghoogte 2.000 mm
    Stellingdiepte 600 mm
    Opbouwmaat basisstelling breedte 1.360 mm
    Legbord breedte 1.300 mm
    Legbord diepte 600 mm
    Aantal legborden 5
    Aantal profielframes 2
    Maximale veldbelasting 1.300 kg
    Stellingopbouw Basisstelling
    Producttype Legbordstelling

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 990508 2000/1300
    EAN/GTIN 4004514217554
    Nummer fabrikant 12760-130

    Omschrijving

    Version:

    T-profile frames and storage shelves galvanised. Available with a maximum bay load capacity of 150 kg per shelf. Storage shelf levels adjustable at 25 mm intervals. Quick assembly thanks to the simple plug-in design.
    Load per bay: for height 2000 mm 1300 kg, for 2500 mm 1700 kg, for 3000 mm 2300 kg.

    Description:

    Assembled size:
    Basic rack: Nominal length + 60 mm
    Add-on rack: Nominal length + 6 mm
    Overall depth of the rack: Nominal depth + 36 mm

    Application:

    Ideal for industry, craft, trade, administration, archives etc. with optimum use of space.

    Supplied with:

    Basic rack with cross braces. One diagonal brace per extension rack.

    Note:

    • Clamp feet are supplied.
    • Floor and wall fastenings are not included.
    • Suitable floor anchoring No. 990854.
    • Access from one side only due to use of diagonal braces.
    • The free unsupported length (K) must not be more than 600 mm.
    • Supplied for self-assembly, saving freight costs. Delivered unassembled.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen