Volledig plaatstalen zijwand 600 mm

Artikelnummer: 990624 600
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaal verzinkt
    Hoogte 3.000 mm
    Breedte 600 mm
    Inbouw als tussenwand mogelijk nee
    Levering 3×1050 mm hoogte
    geschikt voor legbord-inhaakstelling ja
    geschikt voor schuinvakstelling ja
    Geschikt voor stelling hoogte 3.000 mm
    Geschikt voor stelling diepte 600 mm
    Toepassingsgebied Legbordstelling
    Zijwand opbouw driedelig
    Montagemateriaal meegeleverd ja
    Klantmontage ja
    Producttype Zijwand

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 990624 600
    EAN/GTIN 4004514249357
    Nummer fabrikant 22740-3

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Verzinkt plaatstaal, zijwanden overlappen elkaar bij de randen.
    Bestaande uit 3× 1050 mm hoge zijwanden.

    T.b.v.:

    Legbordstellingen nr. 990500990554, alsmede schuinvakstellingen nr. 990600990602.

    Levering:

    Inclusief bouten/moeren voor bevestiging.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen