{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaal | verzinkt | |
Hoogte | 3.000 mm | |
Breedte | 500 mm | |
Inbouw als tussenwand mogelijk | nee | |
Levering | 3×1050 mm hoogte | |
geschikt voor legbord-inhaakstelling | ja | |
geschikt voor schuinvakstelling | ja | |
Geschikt voor stelling hoogte | 3.000 mm | |
Geschikt voor stelling diepte | 500 mm | |
Toepassingsgebied | Legbordstelling | |
Zijwand opbouw | driedelig | |
Montagemateriaal meegeleverd | ja | |
Klantmontage | ja | |
Producttype | Zijwand |
Artikelnummer | 990624 500 | |
EAN/GTIN | 4004514249340 | |
Nummer fabrikant | 22739-3 |