UNI Tower H-vorm asymmetrisch stationair L

Artikelnummer: 987104 L
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9
    Serie CLEANING Tower
    Hoogte 1.920 mm
    Breedte 750 mm
    Diepte 750 mm
    Nuttige breedte 690 mm
    Nuttige diepte 180/ 330 mm
    Gewicht 92 kg
    Producttype Reinigingsstation

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 987104 L
    EAN/GTIN 4062406587888
    Nummer fabrikant 987104 L

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Modulair uitgiftesysteem om snel werkmateriaal te overzien en te pakken.
    De UNI Tower H-vorm asymmetrisch kan vanaf beide kanten worden uitgerust. In het onderste compartiment kunnen 2 verzamelbakken voor recyclebaar materiaal nr. 987125 gr. 25 of nr. 987110 gr. 45 worden opgeborgen. Het kleinere compartiment is geschikt voor de opslag van reinigingsmiddelen en -materialen.
    Vrij configureerbaar door een veelvoud aan accessoires en perfecte compatibel met het Easyfix systeem. Alle buitenwanden en tussenwanden hebben rondom een geperforeerde wand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van diverse wandaccessoires en Easyfix-haken en -houders. Optioneel, antracietkleurig opzetstuk met reinigingspictogram bedoeld voor snelle herkenning. Optionele, afsluitbare deuren bieden de mogelijkheid voor veilig opbergen. De deur is niet te combineren met de papierrolhouder.

    Kleur:

    Tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. Niet configureerbaar.

    Tip:

    Overige accessoires zoals pictogrammen, legborden, lades en deuren vindt u onder nr. 955474955499.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen