Insteekhouder element 2 vakken, Type: A4/1

Artikelnummer: 974741 A4/1
Prijs instellen 2 Stuk (13,90 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 200 mm
Breedte 307 mm
Diepte 15 mm
Gewicht 0,7 kg
Producttype Sorteerhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 974741 A4/1
EAN/GTIN 2050002007079
Nummer fabrikant 2X8111070
Fabrikant WEIGANG-Primoris Organisationsmittel GmbH, Bahnhofstraße 27, 96106 EBERN, Deutschland, www.weigang.de

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele vakken van metaal. Basisunit, bestaand uit: 1 paar wandbevestigingen, 6 elementen, 1 afsluitplaat. Naar believen naar onder uitbreidbaar door toevoeging van extra elementen. Met extra basisunits ook naar opzij uitbreidbaar.
2 elementen ter uitbreiding van het aantal vakken. Zonder wandbevestigingen en afsluitplaat.

Omschrijving:

Liggend formaat A4.

Kleur:

Grijs aluminium, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen