Insteekhouder element 2 vakken A4/2

Artikelnummer: 974741 A4/2
Prijs instellen 2 Stuk (13,80 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoogte 290 mm
    Breedte 235 mm
    Diepte 15 mm
    Gewicht 0,7 kg
    Producttype Sorteerhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 974741 A4/2
    EAN/GTIN 2050002006973
    Nummer fabrikant 2X8111090

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Stabiele vakken van metaal. Basisunit, bestaand uit: 1 paar wandbevestigingen, 6 elementen, 1 afsluitplaat. Naar believen naar onder uitbreidbaar door toevoeging van extra elementen. Met extra basisunits ook naar opzij uitbreidbaar.
    2 elementen ter uitbreiding van het aantal vakken. Zonder wandbevestigingen en afsluitplaat.

    Omschrijving:

    Staand formaat A4.

    Kleur:

    Grijs aluminium, poedercoating.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen