Insteekhouder element 2 vakken A5/2

Artikelnummer: 974741 A5/2
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 200 mm
Breedte 160 mm
Diepte 15 mm
Gewicht 0,6 kg
Producttype Sorteerhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974741 A5/2
EAN/GTIN 2050002019522
Nummer fabrikant 8111050

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele vakken van metaal. Basisunit, bestaand uit: 1 paar wandbevestigingen, 6 elementen, 1 afsluitplaat. Naar believen naar onder uitbreidbaar door toevoeging van extra elementen. Met extra basisunits ook naar opzij uitbreidbaar.
2 elementen ter uitbreiding van het aantal vakken. Zonder wandbevestigingen en afsluitplaat.

Omschrijving:

Staand formaat A5.

Kleur:

Grijs aluminium, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen