ESD SMD uitrustingsassortiment 9

Artikelnummer: 973230 9
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Antal værktøjer Prijs per stuk incl. BTW
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 10×12
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
    Vullingsgraad van een lade in G 10×12
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Breedte 250 mm
    Diepte 300 mm
    Breedte in G 10
    Diepte in G 12
    Aantal gereedschappen 9
    Uitvoering met gereedschapsassortiment
    Producttype Hardschuiminlay

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 973230 9
    EAN/GTIN 2050002041950

    Omschrijving

    Udførelse:

    Gængse værktøjssortimenter i ESD-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

    Leveringsomfang:

    ESD-indsats af hårdt skum, tom, nr. 973200 str. 973230: 1 stk.
    GARANT ESD­ elektronikskævbider nr. 726210 str. 125: 1 stk.
    KNIPEX ESD­ elektronikskævbider nr. 726660 str. 125: 1 stk.
    GARANT ESD-elektronikspidstang nr. 727170 str. 140: 1 stk.
    HOLEX ESD-pincet, spids, nr. 727520 str. AMB: 1 stk.
    HOLEX ESD-pincet, stump, nr. 727580 str. AMB: 1 stk.
    HOLEX ESD-Pincet med smal spids nr. 727600 str. AMB: 1 stk.
    Præcisionsgreb uden klinge nr. 845320: 1 stk.
    Skalpelklingesæt med 12 dele, nr. 845330 str. 18: 1 stk.
    Beskyttelseshætte til præcisionsgreb nr. 845335: 1 stk.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen