Pincet, smaller toelopend, stomp, punt 2,5 mm breed, 120 mm, vorm 2a AMB

Artikelnummer: 727580 AMB
op aanvraag
Op voorraad
321 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Materiaal antimagnetisch staal, roestvrij
Lengte 120 mm
Puntbreedte 2,5 mm
Punteigenschap smaller toelopend, stomp
Puntvorm 2a
Oppervlak pincet zwarte epoxidecoating
Punt verwisselbaar ja
Producttype Pincet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 727580 AMB
EAN/GTIN 4045197993076

Omschrijving

Uitvoering:

Bovendien voorzien van zwarte epoxidecoating (bescherming tegen nikkelallergie, spiegelvrij), ESD-veilig.