Elektronica-zijsnijtang Super Knips®, antistatische handgrepen 125 mm

Artikelnummer: 726660 125
op aanvraag
Op voorraad
704 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Snijhoek: Zonder facet
  • Materiaal: Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, oliegehard

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 125 mm
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Snijhoek Zonder facet
    Materiaal Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, oliegehard
    Kopbreedte 13,5 mm
    Snijlengte 9 mm
    Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
    Snijcapaciteit staaldraad middelhard 0,2 mm - 1,2 mm
    Norm DIN ISO 9654
    Greep Meercomponenten-bekleding
    Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
    Oppervlak zwart gebruineerd
    met openingsveer ja
    met draadhouder nee
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 726660 125
    EAN/GTIN 4003773025184
    Nummer fabrikant 78 61 125 ESD

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Slanke kop met nauwkeurig geslepen snijkanten, zonder snijhoek. Grepen met meercomponenten-bekleding, met openingsveer. ESD-veilig.

    Toepassing:

    Ook geschikt voor het knippen van glasvezelkabel (lichtgeleider).

    Materiaal:

    Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.