ESD-werkdraaistoel, kunstleder met wielen, laag BLACK

Artikelnummer: 972680 BLACK
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW
  • Belastbaarheid stoel: 120
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Uitvoering met rollen
Zittingbreedte 460 mm
Zittingdiepte 470 mm
Rugleuning hoogte 580 mm
Hoogteverstelling bereik 450 mm - 630 mm
Kleur zittingmateriaal zwart
Producttype Werkdraaistoel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972680 BLACK
EAN/GTIN 4016849625706
Nummer fabrikant JCN7150100

Omschrijving

Uitvoering:

Zitting en rugleuning van geleidende kunstlederen ESD-bekleding, comfortabel en zacht. Afwasbaar en gemakkelijk te onderhouden. Rugleuning met geleidende kunststof schaal. Kruisvoet van gepolijst aluminium.
Integraal geleidende verbinding tussen de bekleding en ESD-wielen/-glijdoppen. Ergonomisch comfortabele kussens met lendensteunen en praktische grepen.

Norm:

Geleidend volgens DIN 61340-5-1.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen