{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schokbescherming | Vloer | |
Materiaaleigenschap | niet oliebestendig | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Lengte | 150 cm | |
Breedte | 120 cm | |
Dikte | 3,5 mm | |
Materiaal | Synthetische rubber, tweelaags | |
Kleur | Platinagrijs, gespikkeld | |
Aantal drukknoppen | 2 | |
Drukknop-⌀ | 10,3 mm | |
Gewicht | 7,8 kg | |
Producttype | ESD-vloermat |
Artikelnummer | 972580 1500X1200 | |
EAN/GTIN | 4057989601519 | |
Nummer fabrikant | C-198 151 P 10,3 | |
Manufacturer | BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de |