• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

ESD-voetsteun, Type: 1

Artikelnummer: 972570 1
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Hoogte 120 mm
Breedte 540 mm
Diepte 350 mm
Kleur zwart
Gewicht 2 kg
Producttype Voetsteun

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 972570 1
EAN/GTIN 4057989097091
Nummer fabrikant C-212 9709
Fabrikant BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Omschrijving

Uitvoering:

Losse voetsteun met 3-voudig in hoogte verstelbare voetplaat. Hoogteverstelling op 6, 9 en 12 cm. Hellingshoek is traploos variabel instelbaar.
Geribbeld en stroef oppervlak.
Van volumegeleidende zwarte kunststof.
Lekweerstand ca. 103 Ω.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen