ESD-werkdraaistoel, stoffen bekleding, met glijdoppen, laag ESD

Artikelnummer: 972651 ESD
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Belastbaarheid stoel: 120
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Belastbaarheid stoel 120 kg
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Uitvoering zonder wielen
    Zittingbreedte 470 mm
    Zittingdiepte 450 mm
    Rugleuning hoogte 600 mm
    Hoogteverstelling bereik 490 mm - 630 mm
    Zitdiepteverstelbereik 40 mm
    Verstelbereik rugleuning 60 mm
    Kleur zittingmateriaal antraciet
    Producttype Werkdraaistoel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 972651 ESD
    EAN/GTIN 4062406198176
    Nummer fabrikant 972651 ESD

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ergonomische werkdraaistoel met synchroonmechanisme. Zitkussen en rugleuning van ESD-geleidende speciale stof. Voorkomt statische oplading. Geleidende 5-armige aluminium kruisvoet. Meer veiligheid door gebruik van een set van 5 ESD-wielen / -glijdoppen.
    Bewegingsvrijheid voor de armen dankzij hoge en smalle rugleuning.

    Toepassing:

    Voor veilige en gecontroleerde werkzaamheden met ESD-gevoelige onderdelen en apparatuur. Voorkomt beschadiging van elektronische onderdelen door ongecontroleerde elektrische ontladingen.

    Norm:

    geleidend volgens DIN 61340-5-1.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen