ESD-montagewagen compleet met lades verrijdbaar 685/4

Artikelnummer: 972445 685/4
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte mm/aantal lades Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 50
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Individuele ladeontgrendeling: Eenhands
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 26×24

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1,2 mm
    Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 50 kg
    Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
    Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
    Individuele ladeontgrendeling Eenhands
    Nuttig ladeoppervlak in G 26×24
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Hoogte 685 mm
    Breedte 750 mm
    Diepte 700 mm
    Nuttige hoogte 400 mm
    Nuttige hoogte voor lades 400 mm
    Ladenbehuizing nuttige hoogte 400 mm
    Lades nuttige breedte 650 mm
    Lades nuttige diepte 600 mm
    Lades nuttige breedte in G 26
    Lades nuttige diepte in G 24
    met afrolrand ja
    Aantal lades 4
    Maximale belastbaarheid 600 kg
    Uitvoering verrijdbaar; met lades
    Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
    ESD-uitrusting ja
    ComfortClose nee
    Niet-strepend loopvlak ja
    Gewicht 102 kg
    Producttype Montagewagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 972445 685/4
    EAN/GTIN 4062406166892
    Nummer fabrikant 972445 685/4

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gereedschapskast ESD-geleidend, volgens DIN EN 61340-5-1. Montagewagen in 30×28G met elk 2 kogelgelagerde geleidende bok- en zwenkwielen, ⌀ 125 mm, zwenkwielen met vastzetter. Met afrolrand aan 4 zijden. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.
    Compleet met lades 26×24G. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Voorzien van met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

    Plaatsing:

    Lades met fronthoogte mm: 50, 100, 100, 150

    Kleur:

    Romp en lades lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, ESD-poedercoating.

    Tip:

    • De kunststof delen (zoals de afdekkappen en handgrepen) zijn niet ESD-geleidend.
    • Aarding gebeurt via wielen.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen