easyPick ESD-onderdelenbakken hoogte 50 mm, Breedte×diepte in G / type: 4X8/1

Artikelnummer: 972313 4X8/1
op aanvraag
Op voorraad
435 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte×diepte in G / type Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Serie easyPick
Hoogte 50 mm
Breedte 100 mm
Diepte 200 mm
Breedte in G 4
Diepte in G 8
Aantal vakken in box 1
Kleur zwart
Producttype Onderdelenbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972313 4X8/1
EAN/GTIN 4067263037057
Nummer fabrikant 972313 4X8/1

Omschrijving

Uitvoering:

ESD-onderdelenbakken met stabiele vorm, easyPick gemaakt van elektrisch geleidende kunststof.

T.b.v.:

In alle lades met fronthoogte 75 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "easyPick" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen