easyPick ESD-onderdelenbakken hoogte 50 mm 2X8/1

Artikelnummer: 972313 2X8/1
op aanvraag
Op voorraad
182 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte×diepte in G / type Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Serie easyPick
    Hoogte 50 mm
    Breedte 50 mm
    Diepte 200 mm
    Breedte in G 2
    Diepte in G 8
    Aantal vakken in box 1
    Kleur zwart
    Producttype Onderdelenbak

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 972313 2X8/1
    EAN/GTIN 4067263981794
    Nummer fabrikant 972313 2X8/1

    Omschrijving

    Uitvoering:

    ESD-onderdelenbakken met stabiele vorm, easyPick gemaakt van elektrisch geleidende kunststof.

    T.b.v.:

    In alle lades met fronthoogte 75 mm.

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "easyPick" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen