ESD-Euronorm-bakken ENB33

Artikelnummer: 972350 ENB33
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Hoogte 150 mm
Breedte 600 mm
Diepte 400 mm
Greepvorm Greepstrip
Producttype Euronorm-bakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972350 ENB33
EAN/GTIN 8055520133051
Nummer fabrikant NB33MC - 139133310197

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige, stapelbare transportbak van recyclebare, elektrisch geleidende kunststof. Het principe van de kunststof bakken is een frameconstructie die op twee basismaten is gebaseerd. Robuuste, met een aantal ribben verstevigde wanden zorgen voor een uitstekende vormbestendigheid van de bak.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen