ESD-Euronorm-bakken, Type: ENB70

Artikelnummer: 972350 ENB70
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Hoogte 343 mm
Breedte 600 mm
Diepte 400 mm
Greepvorm Greepstrip
Producttype Euronorm-bakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972350 ENB70
EAN/GTIN 8055520170056
Nummer fabrikant NB70MC - 139170310197

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige, stapelbare transportbak van recyclebare, elektrisch geleidende kunststof. Het principe van de kunststof bakken is een frameconstructie die op twee basismaten is gebaseerd. Robuuste, met een aantal ribben verstevigde wanden zorgen voor een uitstekende vormbestendigheid van de bak.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen