Deksel met scharnier voor ESD-Euronorm-bakken ENBC64

Artikelnummer: 972355 ENBC64
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Breedte 600 mm
Diepte 400 mm
Producttype Deksel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972355 ENBC64
EAN/GTIN 8055520664050
Nummer fabrikant NBC64MC - 139901620197

Omschrijving

Uitvoering:

Deksels zijn voorzien van scharnieren.

T.b.v.:

Euronorm-bakken nr. 972350.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen