Deksel met scharnier voor ESD-Euronorm-bakken, Type: ENBC32

Artikelnummer: 972355 ENBC32
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Nalevering, niet op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Breedte 300 mm
Diepte 200 mm
Producttype Deksel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 972355 ENBC32
Kopiëren
EAN/GTIN 8055520006355
Kopiëren
Nummer fabrikant NBC32MC - 139901320197
Kopiëren
Fabrikant Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Omschrijving

Uitvoering:

Deksels zijn voorzien van scharnieren.

T.b.v.:

Euronorm-bakken nr. 972350.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen