ESD-behuizing 16G met lades 300/2 mm

Artikelnummer: 972020 300/2
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte behuizing mm/aantal lades (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 12×20
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1 mm
    Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
    Nuttig ladeoppervlak in G 12×20
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Hoogte 300 mm
    Breedte 400 mm
    Diepte 650 mm
    Nuttige hoogte 225 mm
    Lades nuttige breedte 300 mm
    Lades nuttige diepte 500 mm
    Lades nuttige breedte in G 12
    Lades nuttige diepte in G 20
    Nuttige hoogte voor lades 225 mm
    Aantal lades 2
    Gewicht 25 kg
    Producttype Werkbankbehuizing

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 972020 300/2
    EAN/GTIN 4062406166489
    Nummer fabrikant 972020 300/2

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

    Toepassing:

    Ladebehuizingen om ESD-Workstation nr. 972010972015, ESD hoogteverstelbare werkplekken nr. 972017 of ESD-werkbanken nr. 972150972195 naar wens in te delen.

    Plaatsing:

    Lades met fronthoogte mm: 75; 150

    Kleur:

    Romp en lades lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, ESD-poedercoating.

    Tip:

    De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen