ESD-behuizing 16G met lades, 12×20G, Hoogte behuizing mm/aantal lades: 400/4mm

Artikelnummer: 972020 400/4
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte behuizing mm/aantal lades (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 12×20
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Nuttig ladeoppervlak in G 12×20
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Hoogte 400 mm
Breedte 400 mm
Diepte 650 mm
Nuttige hoogte 325 mm
Lades nuttige breedte 300 mm
Lades nuttige diepte 500 mm
Lades nuttige breedte in G 12
Lades nuttige diepte in G 20
Nuttige hoogte voor lades 325 mm
Aantal lades 4
Gewicht 40 kg
Producttype Werkbankbehuizing

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972020 400/4
EAN/GTIN 4062406180553
Nummer fabrikant 972020 400/4

Omschrijving

Uitvoering:

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Toepassing:

Ladebehuizingen om ESD-Workstation nr. 972010972015, ESD hoogteverstelbare werkplekken nr. 972017 of ESD-werkbanken nr. 972150972195 naar wens in te delen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75; 75; 75; 100

Kleur:

Romp en lades lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, ESD-poedercoating.

Tip:

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen