Workstation eLevel+ met ESD-oppervlak, Lengte: 1000mm

Artikelnummer: 972015 1000
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Hoogteverstelling werkplek: 670-990
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 250
  • Uitvoering hoogteverstelling: elektrisch
  • Bladdikte: 40

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Hoogteverstelling werkplek 670-990 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 250 kg
Uitvoering hoogteverstelling elektrisch
Bladdikte 40 mm
Nivellering 25 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Model eLevel+
Serie Workstation
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot 670 mm - 990 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 800 mm
Werkblad lengte 1.000 mm
Werkblad diepte 700 mm
Werkblad dikte 40 mm
Principe van de hoogteverstelling alleen werkblad
Hoogteverstelling traploos ja
Stekkertype ingang F
Nominale spanning 250 V
Materiaal werkblad ESD-werkblad
Toplaag werkblad HPL-materiaal geleidend
Laagdikte 0,8 mm
Kleur oppervlak werkblad lichtgrijs, RAL 7035
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie ja
Gewicht 78 kg
Producttype Werktafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972015 1000
EAN/GTIN 4062406167066
Nummer fabrikant 972015 1000

Omschrijving

Uitvoering:

Workstation eLevel+, ESD-geleidend conform DIN EN 61340-5-1. Elektrisch traploos in hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling door middel van knoppen. Door bediening wordt de hoogte van het werkblad aangepast. Rondom 3 mm ABS-kantfineer antistatisch. Centraal aardingspunt aan de onderzijde van het ESD-werkblad. Geen aarding via werkbankpoten.

Tip:

Alle kunststof delen (bijvoorbeeld afdekkingen) zijn niet ESD-geleidend.
  • Let bij het gebruik van behuizingen die onder het werkblad worden vastgeschroefd, op het volgende: de behuizingen mogen een maximale hoogte van 500 mm niet overschrijden.
  • Let op: bij serieopstelling a.u.b. scheidingsplaten nr. 972019 gebruiken (beknellingsgevaar).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen