CNC-aflegbord VDI30

Artikelnummer: 970665 VDI30
(178,00 € / 1 Metre)
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,5 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 80 mm
Breedte 1.500 mm
Diepte 155 mm
Aantal gereedschapsopnames 27
Hartafstand A 73 mm
voor gereedschapsschachten VDI 30
Belastbaarheid bij inhangen in staanders 25 kg
Draagvermogen in CNC-stelling en materiaalwagen 50 kg
Toepassingsgebied CNC-stelling
Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 970665 VDI30
EAN/GTIN 4045197489210
Nummer fabrikant 970665 VDI30

Omschrijving

Uitvoering:

Aflegbord van plaatstaal met GARANT gereedschapsopnames van kunststof. Voorzijde met vierkante onderrand ter stabilisatie. Verstelbereik in de diepte 130 mm. Vergrendeling horizontaal 90° en schuin 120° mogelijk.

T.b.v.:

Montage door inhangen in staanders (groep 92), CNC-stelling nr. 970680 en materiaalwagen nr. 918590 maat 1000 (maat 91).

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Draagvermogen in staanders 25 kg;
Draagvermogen in CNC-stelling en materiaalwagen 50 kg.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.