{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,5 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 80 mm | |
Breedte | 1.500 mm | |
Diepte | 155 mm | |
Aantal gereedschapsopnames | 33 | |
Hartafstand A | 60 mm | |
voor gereedschapsschachten | HSK 40 | |
Belastbaarheid bij inhangen in staanders | 25 kg | |
Draagvermogen in CNC-stelling en materiaalwagen | 50 kg | |
Toepassingsgebied | CNC-stelling | |
Producttype | Aflegbord |
Artikelnummer | 970665 HSK40 | |
EAN/GTIN | 4045197489265 | |
Nummer fabrikant | 970665 HSK40 |