CNC-aflegbord SK50

Artikelnummer: 970665 SK50
(128,33 € / 1 Metre)
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor gereedschapsschachten Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,5 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 80 mm
Breedte 1.500 mm
Diepte 155 mm
Aantal gereedschapsopnames 11
Hartafstand A 115 mm
voor gereedschapsschachten SK 50
Belastbaarheid bij inhangen in staanders 25 kg
Draagvermogen in CNC-stelling en materiaalwagen 50 kg
Toepassingsgebied CNC-stelling
Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 970665 SK50
EAN/GTIN 4045197489197
Nummer fabrikant 970665 SK50

Omschrijving

Uitvoering:

Aflegbord van plaatstaal met GARANT gereedschapsopnames van kunststof. Voorzijde met vierkante onderrand ter stabilisatie. Verstelbereik in de diepte 130 mm. Vergrendeling horizontaal 90° en schuin 120° mogelijk.

T.b.v.:

Montage door inhangen in staanders (groep 92), CNC-stelling nr. 970680 en materiaalwagen nr. 918590 maat 1000 (maat 91).

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Draagvermogen in staanders 25 kg;
Draagvermogen in CNC-stelling en materiaalwagen 50 kg.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen