Parallelbankschroef 150 mm

Artikelnummer: 967260 150
op aanvraag
Op voorraad
190 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 150 mm
Spanwijdte 200 mm
Pijpklembekken nr. 967285 voor buizen met buiten-⌀ 1 − 4 inch
Openingsrichting voorwaarts openend
Materiaal Staal matrijsgesmeed
Gewicht 18 kg
Producttype PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967260 150
EAN/GTIN 4045197694287
Nummer fabrikant 967260 150

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van gesmeed staal − gegarandeerd onbreekbaar.
Voorwaarts openend.
Gefreesde spanbekken met gehard oppervlak. Grote spandiepte. Sterke spindel met trapeziumschroefdraad.
Spindel en geleidebanen beschermd tegen vervuiling.
Nastelbare geleiding; breed, gehard aambeeldvlak.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Accessoires:

Pijpklembekken nr. 967285.
Draaiplaat nr. 967280, klembeugel nr. 967290.

Tip:

Voor bijpassend hoogteverstelapparaat zie nr. 967550.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen