Magnetische bankschroefbekken, paar aluminium, glad, standaard 150 mm

Artikelnummer: 967721 150
Prijs instellen 2 Stuk (14,80 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
236 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 150 mm
Bevestigingstype Permanente magneet
Spanvlaktype glad
Materiaal Aluminium
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967721 150
EAN/GTIN 4045197974136

Omschrijving

Uitvoering:

Bankschroefbekken van geëxtrudeerd aluminium. Met geïntegreerde permanente magneten, geschikt voor alle bankschroeven met passende bekbreedte. Unieke houdkracht dankzij groot magneetvlak.
Spanvlakken glad.

T.b.v.:

Alle bankschroefmodellen.

Tip:

Nieuwe uitvoering met 50% meer houdkracht.