Magnetische bankschroefbekken, paar aluminium, geprofileerd 150 mm

Artikelnummer: 967722 150
Prijs instellen 2 Stuk (15,90 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
156 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 150 mm
Spanvlaktype geprofileerd
Materiaal Aluminium
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967722 150
EAN/GTIN 4045197974235
Nummer fabrikant 967722 150

Omschrijving

Uitvoering:

Bankschroefbekken van geëxtrudeerd aluminium. Met geïntegreerde permanente magneten, geschikt voor alle bankschroeven met passende bekbreedte. Unieke houdkracht dankzij groot magneetvlak.
Spanvlakken geprofileerd.

T.b.v.:

Alle bankschroefmodellen.

Tip:

Nieuwe uitvoering met 50% meer houdkracht.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen