{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Werkhoogte ca. | 3 m | |
Platformhoogte zonder leuning | 0,99 m | |
Platformbreedte | 577 mm | |
Platformdiepte | 350 mm | |
Grondvlak breedte | 1,35 m | |
Grondvlak diepte | 0,73 m | |
Diepte van sport / trede | 200 mm | |
Aantal treden inclusief platform | 5 | |
Materiaal | Trede van geribbelde aluminiumplaat | |
Opstapje uitvoering | Trede | |
Oploopbaarheid | eenzijdig | |
Gewicht | 13,5 kg | |
Norm | DIN EN 14183 | |
Producttype | Werkplatform |
Artikelnummer | 966148 5 | |
EAN/GTIN | 4003866400355 | |
Nummer fabrikant | 40035 |