Aluminium machinetrap 3

Artikelnummer: 966148 3
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal treden inclusief platform Prijs per stuk incl. BTW
  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Werkhoogte ca. 2,6 m
Platformhoogte zonder leuning 0,6 m
Platformbreedte 577 mm
Platformdiepte 350 mm
Grondvlak breedte 0,87 m
Grondvlak diepte 0,69 m
Diepte van sport / trede 200 mm
Aantal treden inclusief platform 3
Materiaal Trede van geribbelde aluminiumplaat
Opstapje uitvoering Trede
Oploopbaarheid eenzijdig
Gewicht 7,8 kg
Norm DIN EN 14183
Producttype Werkplatform

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 966148 3
EAN/GTIN 4003866400331
Nummer fabrikant 40033

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele, lichte aluminium constructie, 200 mm diepe tredes van geribbelde aluminiumplaat, staplatform 350 × 577 mm.

Norm:

DIN EN 14183.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen