{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Werkhoogte ca. | 2,2 m | |
Platformhoogte zonder leuning | 0,2 m | |
Platformbreedte | 577 mm | |
Platformdiepte | 350 mm | |
Grondvlak breedte | 0,4 m | |
Grondvlak diepte | 0,6 m | |
Diepte van sport / trede | 200 mm | |
Aantal treden inclusief platform | 1 | |
Materiaal | Trede van geribbelde aluminiumplaat | |
Opstapje uitvoering | Trede | |
Oploopbaarheid | eenzijdig | |
Gewicht | 3 kg | |
Norm | DIN EN 14183 | |
Producttype | Werkplatform |
Artikelnummer | 966148 1 | |
EAN/GTIN | 4003866400317 | |
Nummer fabrikant | 40031 | |
Fabrikant | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |