Universele ladder 3-delig, aantal sporten: 3X8

Artikelnummer: 966120 3X8
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

aantal sporten Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Ladderlengte uitgeschoven 5,8 m
Lengte als 2-delige aanlegladder en als ladder met opsteekdeel 4,1 m
Max. werkhoogte als 3-delige aanlegladder ca. 6,65 m
Lengte ladderdelen 2,45 m
Liggerhoogte 73 mm
Breedte dwarssteun 1 m
Aantal treden 3×8
Materiaal Sporten en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen
Opstapje uitvoering Sport
Gewicht 17,5 kg
Norm DIN EN 131-2
Producttype Ladder, universeel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 966120 3X8
Kopiëren
EAN/GTIN 4003866415380
Kopiëren
Nummer fabrikant 41538
Kopiëren
Fabrikant Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Uitvoering:

Sporten en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen. Sport-boom-verbinding met behulp van hoogvaste, versterkte omgezette randen.
Spreidbeveiliging met behulp van perlon-veiligheidsbanden en bovendien 1 stijve verbinding.
Beslag in boomconstructie opgenomen (verwisselbaar).
Opsteekdeel met haken en ophefbeveiliging. Optimale stabiliteit dankzij brede dwarssteun.
Geschikt voor trappen, opsteekdeel ook apart als aanlegladder te gebruiken.

Norm:

DIN EN 131.