{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Ladderlengte uitgeschoven | 8,6 m | |
Lengte als 2-delige aanlegladder en als ladder met opsteekdeel | 6,1 m | |
Max. werkhoogte als 3-delige aanlegladder ca. | 9,35 m | |
Lengte ladderdelen | 3,55 m | |
Liggerhoogte | 98 mm | |
Breedte dwarssteun | 1,2 m | |
Aantal treden | 3×12 | |
Materiaal | Sporten en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen | |
Opstapje uitvoering | Sport | |
Gewicht | 28,8 kg | |
Norm | DIN EN 131-2 | |
Producttype | Ladder, universeel |
Artikelnummer | 966120 3X12 | |
EAN/GTIN | 4003866415427 | |
Nummer fabrikant | 41542 |