Universele ladder 3-delig 3X10

Artikelnummer: 966120 3X10
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

aantal sporten Prijs per stuk incl. BTW
  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Klimtechniek draagvermogen 150 kg
    Ladderlengte uitgeschoven 6,9 m
    Lengte als 2-delige aanlegladder en als ladder met opsteekdeel 4,95 m
    Max. werkhoogte als 3-delige aanlegladder ca. 7,7 m
    Lengte ladderdelen 3 m
    Liggerhoogte 85 mm
    Breedte dwarssteun 1,1 m
    Aantal treden 3×10
    Materiaal Sporten en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen
    Opstapje uitvoering Sport
    Gewicht 23,3 kg
    Norm DIN EN 131-2
    Producttype Ladder, universeel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 966120 3X10
    EAN/GTIN 4003866415403
    Nummer fabrikant 41540

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Sporten en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen. Sport-boom-verbinding met behulp van hoogvaste, versterkte omgezette randen.
    Spreidbeveiliging met behulp van perlon-veiligheidsbanden en bovendien 1 stijve verbinding.
    Beslag in boomconstructie opgenomen (verwisselbaar).
    Opsteekdeel met haken en ophefbeveiliging. Optimale stabiliteit dankzij brede dwarssteun.
    Geschikt voor trappen, opsteekdeel ook apart als aanlegladder te gebruiken.

    Norm:

    DIN EN 131.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen