{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Ladderlengte uitgeschoven | 3,65 m | |
Ladderlengte als trapladder | 1,76 m | |
Trapladder werkhoogte ca. | 4,8 m | |
Hoogte als werkplatform | 0,99 m | |
Lengte ingeklapt | 0,35 m | |
Breedte ingeklapt | 0,99 m | |
Diepte ingeklapt | 0,25 m | |
Breedte dwarssteun | 0,93 m | |
Aantal treden | 4×3 | |
Gewicht | 14 kg | |
Producttype | Ladder, universeel |
Artikelnummer | 966105 12 | |
EAN/GTIN | 4031405313125 | |
Nummer fabrikant | 31312 |