{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Ladderlengte uitgeschoven | 4,2 m | |
Ladderlengte als trapladder | 2,02 m | |
Trapladder werkhoogte ca. | 5,3 m | |
Hoogte als werkplatform | 0,99 m | |
Lengte ingeklapt | 0,35 m | |
Breedte ingeklapt | 1,23 m | |
Diepte ingeklapt | 0,25 m | |
Breedte dwarssteun | 0,93 m | |
Aantal treden | 2×3 + 2×4 | |
Gewicht | 15 kg | |
Producttype | Ladder, universeel |
Artikelnummer | 966105 14 | |
EAN/GTIN | 4031405313149 | |
Nummer fabrikant | 31314 |