Speciale ladder, universeel, 4-delig, met 2 traversen, als aanlegladder, trapladder, werkomgeving

Artikelnummer: 966105 10
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

aantal sporten Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Ladderlengte uitgeschoven 2,85 m
Ladderlengte als trapladder 1,49 m
Trapladder werkhoogte ca. 4 m
Hoogte als werkplatform 0,63 m
Lengte ingeklapt 0,35 m
Breedte ingeklapt 0,99 m
Diepte ingeklapt 0,25 m
Breedte dwarssteun 0,93 m
Aantal treden 2×2 + 2×3
Gewicht 12,5 kg
Producttype Ladder, universeel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 966105 10
Kopiëren
EAN/GTIN 4031405313101
Kopiëren
Nummer fabrikant 31310
Kopiëren
Fabrikant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aanlegladder, trapladder en werkplatform in één. Voor gebruik als werkplatform is een bekleding en leuning nodig (deze a.u.b. apart bij ons aanvragen). 6 Automatisch vergrendelende stalen scharnieren zorgen voor gebruiksveiligheid. Sportenafstand 280 mm. Stabiele stand en grote arbeidsveiligheid dankzij 2 nivello®-traversen en aan beide zijden nivello®-antislip-ladderschoenen. De traversen worden los meegeleverd en worden tweevoudig aan de onderste boomuiteinden vastgeschroefd.

Norm:

DIN EN 131.

Tip:

Voor deze ladders ontvangt u normconforme traversen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen