Speciale trapladder, volledig kunststof, tweezijdig oploopbaar 2X8

Artikelnummer: 966060 2X8
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Ladderlengte 2,44 m
Werkhoogte ca. 3,65 m
Breedte aan de voet 0,6 m
Diepte van sport / trede 30 mm
Aantal treden 2×8
Materiaal Bomen en sporten van glasvezelversterkte kunststof
Opstapje uitvoering Sport
Spreidbeveiliging met behulp van perlon-veiligheidsbanden
Oploopbaarheid tweezijdig
hoge chemische bestendigheid ja
Gewicht 13,8 kg
Norm DIN EN 61478
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 966060 2X8
EAN/GTIN 4003866412570
Nummer fabrikant 41257

Omschrijving

Uitvoering:

Bomen en sporten (30×30 mm) van glasvezelversterkte kunststof voor een bijzonder hoge chemische bestendigheid. Spreidbeveiliging met behulp van perlon-veiligheidsbanden. Verwisselbare kunststof schoenen om te voorkomen dat de ladder wegglijdt.

Toepassing:

Veiligheidsladder voor speciaal gebruik in de chemische en farmaceutische industrie, in elektriciteitscentrales, gas- en waterleidingbedrijven.

Norm:

Aan DIN EN 61478 resp. VDE 0682 alinea 6.5 categorie 1/30 KV ‘Hoogspanningstest voor ladders van isolerend materiaal’ wordt voldaan.
VDE-getest voor werkzaamheden onder spanning (1000 V AC, 1500 V DC).
Volgens DIN EN ISO 4892-2 verouderingsbestendigheid 10 jaar.

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.