{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Ladderlengte | 1,88 m | |
Werkhoogte ca. | 3,1 m | |
Breedte aan de voet | 0,54 m | |
Diepte van sport / trede | 30 mm | |
Aantal treden | 2×6 | |
Materiaal | Bomen en sporten van glasvezelversterkte kunststof | |
Opstapje uitvoering | Sport | |
Spreidbeveiliging | met behulp van perlon-veiligheidsbanden | |
Oploopbaarheid | tweezijdig | |
hoge chemische bestendigheid | ja | |
Gewicht | 10,5 kg | |
Norm | DIN EN 61478 | |
Producttype | Trapladder |
Artikelnummer | 966060 2X6 | |
EAN/GTIN | 4003866412563 | |
Nummer fabrikant | 41256 |