Speciale trapladder, volledig kunststof, tweezijdig oploopbaar 2X4

Artikelnummer: 966060 2X4
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Ladderlengte 1,32 m
Werkhoogte ca. 2,6 m
Breedte aan de voet 0,48 m
Diepte van sport / trede 30 mm
Aantal treden 2×4
Materiaal Bomen en sporten van glasvezelversterkte kunststof
Opstapje uitvoering Sport
Spreidbeveiliging met behulp van perlon-veiligheidsbanden
Oploopbaarheid tweezijdig
hoge chemische bestendigheid ja
Gewicht 7,5 kg
Norm DIN EN 61478
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 966060 2X4
EAN/GTIN 4003866412617
Nummer fabrikant 41261

Omschrijving

Uitvoering:

Bomen en sporten (30×30 mm) van glasvezelversterkte kunststof voor een bijzonder hoge chemische bestendigheid. Spreidbeveiliging met behulp van perlon-veiligheidsbanden. Verwisselbare kunststof schoenen om te voorkomen dat de ladder wegglijdt.

Toepassing:

Veiligheidsladder voor speciaal gebruik in de chemische en farmaceutische industrie, in elektriciteitscentrales, gas- en waterleidingbedrijven.

Norm:

Aan DIN EN 61478 resp. VDE 0682 alinea 6.5 categorie 1/30 KV ‘Hoogspanningstest voor ladders van isolerend materiaal’ wordt voldaan.
VDE-getest voor werkzaamheden onder spanning (1000 V AC, 1500 V DC).
Volgens DIN EN ISO 4892-2 verouderingsbestendigheid 10 jaar.