Eurobox van aluminium 63 l

Artikelnummer: 963420 63
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (l) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 63 l
Hoogte 250 mm
Breedte 1.200 mm
Diepte 300 mm
Hoogte binnenkant 220 mm
Breedte binnenkant 1.150 mm
Diepte binnenkant 250 mm
verrijdbaar nee
geïntegreerde rollen nee
Om te bouwen naar een verrijdbare variant ja
Gewicht 6,3 kg
Producttype Aluminium kist

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 963420 63
EAN/GTIN 4003866407101
Nummer fabrikant 40710

Omschrijving

Uitvoering:

Stapelbare lichtmetalen kist, gemaakt van een zeer vaste, corrosiebestendige aluminiumlegering voor professionele toepassingen op het gebied van verpakking, opslag en vervoer. Deksel met roestvrijstalen scharnieren, twee dekselbanden en blauwe kunststof stapelhoeken. Stofdicht en spatwaterdicht door dekselafdichting rondom. Verstevigingsribben, geveerde wegklapbare draaggrepen en afsluitbare spansluitingen. Beveiliging door middel van looddraad, hangslot of inbouwslot mogelijk (niet meegeleverd).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen